Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RBP9 Salpakiinnityssinkki, lukittumaton, sinkitty | AB3AYP

BATTALION 1RBP9 Lukitusveto Hasp Nonlock Sinkkipinnoitettu

Varastossa
Tuote: AB3AYP Malli: 1RBP9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituspiiri
Syvyys3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus3 / 4 "
Salvan tyyppiNosta auki
LukitustyyppiLukitsematon
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.5 / 32 "
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RBP9 Lukitusveto Hasp Nonlock Sinkkipinnoitettu
€15.36 / yksikkö