ACME ELECTRIC T3045K0034B Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 208/480V, 45kVA | CD6KWN

ACME ELECTRIC T3045K0034B Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 208/480V, 45kVA

Tuote: CD6KWN Malli: T3045K0034BRistiviite: 49NT22
€4,753.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenVentilated
Tehokkuus98.40%
Virtausnopeus150 neliömetriä
Taajuus60 Hz
Korkeus25.5 "
kVA-luokitus45 kVA
Pituus19.37 "
MateriaaliValurauta
Maks. Lämpötila150 astetta C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite208V
Toisiojännite480Y / 277V
Akselin tyyppiSpline
Nopeus615 RPM
Vääntömomentti735 Nm
Leveys24.39 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 208 V ensiöjännitteen kolmioliitäntä, 480/277 V toisiojännitteen tähtiliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysrakentaminenKorkeusKäämitysmateriaaliPituusMaks. LämpötilaAsennustyyppiToisiojänniteHinta
ACME ELECTRIC T3075K0034B Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 208/480V, 75kVA | BC7PFH T3075K0034B28.15 "Ventilated29.41 "Alumiini22.37 "150 astetta CLattia480Y / 277V€7,154.15
ACME ELECTRIC T3150K0034B Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 208/480V, 150kVA | BC7PHR T3150K0034B32.9 "Ventilated41.52 "Alumiini29.87 "150 astetta CLattia480Y / 277V€11,590.29
ACME ELECTRIC T3793671S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 208/480V, 15kVA | BC7PJG T3793671S20.3 "kapseloitu18.86 "Alumiini9.03 "115 astetta CLattia480Y / 277V€4,417.42
ACME ELECTRIC T3792711S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 208/208V, 15kVA | BC7RUD T3792711S20.3 "kapseloitu18.86 "Alumiini9.03 "115 astetta CLattia208Y / 120V€3,524.99
ACME ELECTRIC T2A792681S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 208/208V, 3kVA | BC8FND T2A792681S12.37 "kapseloitu10.38 "Kupari7.47 "115 astetta CSeinä208Y / 120V€1,350.24
ACME ELECTRIC T3030K0034B Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 208/480V, 30kVA | BC8PHR T3030K0034B24.39 "Ventilated25.5 "Alumiini19.37 "150 astetta CLattia480Y / 277V€4,782.46
ACME ELECTRIC T2A792691S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 208/208V, 6kVA | BC9YQL T2A792691S14.17 "kapseloitu11.83 "Alumiini8.82 "115 astetta CSeinä208Y / 120V€1,776.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T3045K0034B Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 208/480V, 45kVA
€4,753.43 / yksikkö