Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1HHL6 salvan suoja 12 x 1-1 / 8 tuumaa | AA9XHF

BATTALION 1HHL6 Salkosuoja 12 x 1-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9XHF Malli: 1HHL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittuva salpasuoja
Suorittaa loppuunHopeamaali
Käytettäväksi oven tyypin kanssaAvautuvat ovet
TarvikkeetMukana
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
BATTALION 2MDH4 salpasuoja Chrome 7 x 5/8 tuumaa | AC2QZA 2MDH4kromi7"5 / 8 "€15.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1HHL6 Salkosuoja 12 x 1-1/8 tuumaa
€23.00 / yksikkö