Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2MDH4 salpasuoja Chrome 7 x 5/8 tuumaa | AC2QZA

BATTALION 2MDH4 Latch Guard Chrome 7 x 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2QZA Malli: 2MDH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittuva salpasuoja
Suorittaa loppuunkromi
Käytettäväksi oven tyypin kanssaAvautuvat ovet
TarvikkeetMukana
Pituus7"
MateriaaliTeräs
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
BATTALION 1HHL6 salvan suoja 12 x 1-1 / 8 tuumaa | AA9XHF 1HHL6Hopeamaali12 "1.12 "€22.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2MDH4 Latch Guard Chrome 7 x 5/8 tuumaa
€15.30 / yksikkö