Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1HEX7 Ketjusovisuojan liukupalkki Satin Chrome | AA9XFT

BATTALION 1HEX7 Chain Door Guard Liukutanko satiinikromi

Varastossa
Tuote: AA9XFT Malli: 1HEX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjun oven suoja
Ketjun pituus9"
KetjutyyppiLiukupalkki
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Korkeus7 / 16 "
Pituus3.375 "
MateriaaliTeräs
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
BATTALION 1HEX5 ketjun oven suojuksen liukupalkki messinki päällystetty | AA9XFQ 1HEX5Messinki€16.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1HEX7 Chain Door Guard Liukutanko satiinikromi
€17.67 / yksikkö