Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 461834 Vara-Xenon-lamppu - 2 kpl pakkaus | AE3BHA 5AY37

EXTECH 461834 Vara-Xenon-lamppu - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3BHA Malli: 461834Ristiviite: 5AY37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen stroboskoopin lamppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi9029206000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 461834 Vara-Xenon-lamppu - 2 kpl pakkaus
€85.76 /pakkaus