Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BASCO SQ2140WL muovisäiliön kansi 4 gallonan polypropeenia valkoinen neliö | AB6MHH 21YK48

BASCO SQ2140WL muovisäiliön kansi 4 gallonaa polypropeenia, valkoinen neliö

Varastossa
Tuote: AB6MHH Malli: SQ2140WLRistiviite: 21YK48

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovisäiliön kansi
VäriValkoinen
Korkeus1 / 2 "
Pituus9.875 "
Materiaalipolyeteeni
ShapeNeliö
Leveys9.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO SQ2140WL muovisäiliön kansi 4 gallonaa polypropeenia, valkoinen neliö
€9.14 / yksikkö