BASCO OH5-26/C24EPS-G Teräsastia avoin yläosa 5 Gallon Teräs Harmaa | AB6MHL 21YL08

BASCO OH5-26/C24EPS-G Steel Pail Open Top 5 Gallon Steel Grey

Varastossa
Tuote: AB6MHL Malli: OH5-26/C24EPS-GRistiviite: 21YL08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€55.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Koko5 gal.
VäriMusta
Halkaisija11 13 / 16 "
KahvaTeräs
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus13.375 "
MateriaaliTeräs
AvaustyyppiAvaa pää
ShapePyöreä
TyyppiOpen Top
KäytettyYhden matkan toimitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7310290000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliTyyppiHinta
BASCO ROP2150OR-M muoviastia, oranssi, halkaisija 11-7/8 tuumaa | CE9TGB 55KZ01 ROP2150OR-MOranssi11 7 / 8 "14 7 / 8 "Korkean tiheyden polyeteeniStandardi€17.46
BASCO ROP2150BR-M muoviastia, ruskea, halkaisija 11-7/8 tuumaa | CE9TGC 55KY98 ROP2150BR-MRuskea11 7 / 8 "14 7 / 8 "Korkean tiheyden polyeteeniStandardi€17.23
BASCO ROP2150GRAY-M muoviastia, halkaisija 11-7/8 tuumaa, harmaa | CE9TGD 55KY99 ROP2150GRAY-MHarmaa11 7 / 8 "14 7 / 8 "Korkean tiheyden polyeteeniStandardi€17.46
BASCO MMP8005-SK sanko, 5 gal, avoin pää, muovia, 9 1/2 tuumaa, 14 1/2 tuumaa kokonaiskorkeus, neliö, kirkas | CN9DRP 795N67 MMP8005-SK-----€26.36
BASCO MMP8002-SK sanko, 2 gal, avoin pää, muovia, 7 1/2 tuumaa, 11 tuumaa kokonaiskorkeus, neliö, kirkas | CN9DRQ 795N65 MMP8002-SK-----€16.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO OH5-26/C24EPS-G Steel Pail Open Top 5 Gallon Steel Grey
€55.81 / yksikkö