Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 767A-357 Sytyttimen kuuma pinta | AE3MCU 5E810

WHITE-RODGERS 767A-357 Sytyttimen kuuma pinta

Varastossa
Tuote: AE3MCU Malli: 767A-357Ristiviite: 5E810

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma pinta-sytytin
KaasutyyppiLP / NG
Pituus5.25 "
Erikoistiedot2 liitäntäsäiliötä 0.093 urospuolisella tapilla, kiinnityskieleke vasemmalla puolella
TyyppiPiikarbidi
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8416900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WHITE-RODGERS 767A-356 Sytyttimen kuuma pinta | AE3MCT 5E809 767A-3566"€41.72
WHITE-RODGERS 767A-361 Sytyttimen kuuma pinta | AE3MCV 5E811 767A-3615.25 "€31.83
WHITE-RODGERS 767A-365 kuumapintainen sytytin, LP/NG-kaasu, 120V, 5 2/3 tuuman pituus | AE3MCW 5E812 767A-3655 2 / 3 "€33.34
WHITE-RODGERS 767A-366 Sytyttimen kuuma pinta | AE3MCX 5E813 767A-3665 1 / 3 "€46.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 767A-357 Sytyttimen kuuma pinta
€45.20 / yksikkö