BASCO FL18-30-300 kuiturumpu, avoin pää 30 gallonaa vaaleanruskea | AA8PLB 19H066

BASCO FL18-30-300 kuiturumpu, avoin pää, 30 gallonaa vaaleanruskea

Varastossa
Tuote: AA8PLB Malli: FL18-30-300Ristiviite: 19H066

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiVipulukko
VäriRuskea
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.18.5 "
Kantavuus314 lb
MateriaaliSileä kuitu
Dia ulkopuolella.19 "
Kokonaiskorkeus27 "
PakkausryhmäII ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus vankka1G / Y140 / S
tilavuus30 gal.
Tilavuus30 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi4819504020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeustilavuusHinta
BASCO FL15-15-225 kuiturumpu avoin pää 15 gallonaa vaaleanruskea | AA8PLD 19H071 FL15-15-22515.5 "225 lb16 "19.5 "15 gal.€97.73
BASCO FL21-55-400 kuiturumpu avoin pää 55 gallonaa vaaleanruskea | AA8PLE 19H072 FL21-55-40021.5 "400 lb22 "35.5 "55 gal.€155.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO FL18-30-300 kuiturumpu, avoin pää, 30 gallonaa vaaleanruskea
€95.50 / yksikkö