BASCO FL15-15-225 kuiturumpu avoin pää 15 gallonaa vaaleanruskea | AA8PLD 19H071

BASCO FL15-15-225 kuiturumpu, avoin pää, 15 gallonaa vaaleanruskea

Varastossa
Tuote: AA8PLD Malli: FL15-15-225Ristiviite: 19H071

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€97.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiVipulukko
VäriRuskea
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.15.5 "
Kantavuus225 lb
MateriaaliSileä kuitu
Dia ulkopuolella.16 "
Kokonaiskorkeus19.5 "
PakkausryhmäII ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus vankka1G / Y106 / S
tilavuus15 gal.
Tilavuus15 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi4819504020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeustilavuusHinta
BASCO FL18-30-300 kuiturumpu, avoin pää 30 gallonaa vaaleanruskea | AA8PLB 19H066 FL18-30-30018.5 "314 lb19 "27 "30 gal.€95.50
BASCO FL21-55-400 kuiturumpu avoin pää 55 gallonaa vaaleanruskea | AA8PLE 19H072 FL21-55-40021.5 "400 lb22 "35.5 "55 gal.€155.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO FL15-15-225 kuiturumpu, avoin pää, 15 gallonaa vaaleanruskea
€97.73 / yksikkö