BANNER STAKES PL4013 Plus Barricade Red Hign -jännite pysyy poissa AG2PEY 31XF84

BANNER STAKES PL4013 Plus Barricade Red Hign Voltage Out

Varastossa
Tuote: AG2PEY Malli: PL4013Ristiviite: 31XF84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,348.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlus Barricade-järjestelmä
PohjaväriMusta
Pohjan halkaisija.16 "
PohjamateriaaliaMuovi
Base TypeTäytettävä vedellä tai hiekalla
Vyö Väripunainen
Hihnan pituus15ft.
VyöviestiVaara Korkea jännite pitää poissa
Ostoskorin materiaaliMetalli
Kokonaissyvyys23.25 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys16.5 "
Pylvään väripunainen
Lähetä dia.2.375 "
Postikorkeus22 "- 42" Säädettävä
PostimateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.85
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyöviestiHinta
BANNER STAKES PL4010 Plus Barricade Red -rajoitusalue | AG2PEV 31XF81 PL4010Kielletty alue€1,348.13
BANNER STAKES PL4011 Plus Barricade Red Danger - Pysy poissa AG2PEW 31XF82 PL4011Vaara pysy poissa€1,348.13
BANNER-PAKKAUKSET PL4012 Plus Barricade Red Pysy linjan takana AG2PEX 31XF83 PL4012Pysy linjan takana€1,348.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANNER STAKES PL4013 Plus Barricade Red Hign Voltage Out
€1,348.13 / yksikkö