Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS V200BL Fpt 3-tie, pohjakuormitettu polypalloventtiili, 2 tuuman koko | AC8TUD 3DTF7

BANJO FITTINGS V200BL Fpt 3-tie pohjakuormitettu polypalloventtiili, koko 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8TUD Malli: V200BLRistiviite: 3DTF7
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
€150.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaalipolypropeeni
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Vartalo tyyli3-Way
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x FNPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiVipu
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine100 psi WOG
Putken koko2"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE / FKM
Istuimen materiaaliPTFE
Koko2"
Varren materiaalipolypropeeni
Varren tyyppiItsevoiteleva
Temp. alue-20 - 150 astetta F
Venttiilin koko2"
Venttiilin rakenne3-osainen
Tavan3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPutken kokoKokoHinta
BANJO FITTINGS V075BL Palloventtiili, 3-tie, 3/4 tuuman Fpt, pohjakuormitus AC8TTZ 3DTF3 Aukioloaika:Tii3 / 4 "3 / 4 "€78.04
BANJO FITTINGS V100BL Palloventtiili, pohjakuormitus, 1 tuuma, 3-tie, polypropeeni | AC8TUA 3DTF4 Aukioloaika:Tii1"1"€78.67
BANJO FITTINGS V125BL polypalloventtiili, 3-suuntainen pohjakuorma, 1-1/4 tuuman koko | AC8TUB 3DTF5 Aukioloaika:Tii1.25 "1 1 / 4 "€91.32
BANJO FITTINGS V150BL Fpt 3-tie pohjakuormitettu polypalloventtiili, 1-1/2 tuuman koko | AC8TUC 3DTF6 Aukioloaika:Tii1.5 "1 1 / 2 "€100.34
BANJO FITTINGS MV20354B Jakotukin alakuormitusventtiilin runko koneistettu, 2 tuuman koko | BW8ZCZ MV20354B---€39.56
BANJO FITTINGS MV100BL Jakotukin palloventtiili, pohjakuorma, 1 tuuma, 3-tie | BW9HAG MV100BLTii-1"€112.73
BANJO FITTINGS MV200BL Jakotukkiventtiili, 3-suuntainen pohjakuorma, 2 tuuman koko | BW9HUC MV200BLTii-2"€128.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS V200BL Fpt 3-tie pohjakuormitettu polypalloventtiili, koko 2 tuumaa
€150.78 / yksikkö