Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS V100BL Palloventtiili, pohjakuormitus, 1 tuuma, 3-tie, polypropeeni | AC8TUA 3DTF4

BANJO FITTINGS V100BL palloventtiili, pohjakuorma, 1 tuuma, 3-tie, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AC8TUA Malli: V100BLRistiviite: 3DTF4

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€67.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaalipolypropeeni
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Vartalo tyyli3-Way
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x FNPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine100 psi WOG
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE / FKM
Istuimen materiaaliPTFE
Koko1"
Varren materiaalipolypropeeni
Varren tyyppiItsevoiteleva
Temp. alue-20 - 150 astetta F
Venttiilin koko1"
Venttiilin rakenne3-osainen
Tavan3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPutken kokoKokoHinta
BANJO FITTINGS V075BL Palloventtiili, 3-tie, 3/4 tuuman Fpt, pohjakuormitus AC8TTZ 3DTF3 Aukioloaika:Tii3 / 4 "3 / 4 "€67.21
BANJO FITTINGS V125BL polypalloventtiili, 3-suuntainen pohjakuorma, 1-1/4 tuuman koko | AC8TUB 3DTF5 Aukioloaika:Tii1.25 "1 1 / 4 "€84.41
BANJO FITTINGS V150BL Fpt 3-tie pohjakuormitettu polypalloventtiili, 1-1/2 tuuman koko | AC8TUC 3DTF6 Aukioloaika:Tii1.5 "1 1 / 2 "€86.43
BANJO FITTINGS V200BL Fpt 3-tie, pohjakuormitettu polypalloventtiili, 2 tuuman koko | AC8TUD 3DTF7 Aukioloaika:Vipu2"2"€129.86
BANJO FITTINGS MV20354B Jakotukin alakuormitusventtiilin runko koneistettu, 2 tuuman koko | BW8ZCZ MV20354B---€39.56
BANJO FITTINGS MV100BL Jakotukin palloventtiili, pohjakuorma, 1 tuuma, 3-tie | BW9HAG MV100BLTii-1"€81.86
BANJO FITTINGS MV200BL Jakotukkiventtiili, 3-suuntainen pohjakuorma, 2 tuuman koko | BW9HUC MV200BLTii-2"€87.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS V100BL palloventtiili, pohjakuorma, 1 tuuma, 3-tie, polypropeeni
€67.76 / yksikkö