Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL A3585-2CNW164 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, 8-32 kierrekoko, ruostumaton teräs, 100PK | CH3WYF

HELICOIL A3585-2CNW164 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, kierrekoko 8-32, ruostumaton teräs, 100 PK

Varastossa
Tuote: CH3WYF Malli: A3585-2CNW164

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko#17
Suorittaa loppuunKuivakalvovoiteluaine
Vapaa kela Dia.0.212 "
Lisää pituus0.164 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8-32
KiertyyppiRuuvilukko, UNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A3585-2CNW164 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, kierrekoko 8-32, ruostumaton teräs, 100 PK
€179.52 /pakkaus