Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS UV150FP yksiliitospalloventtiili, 1-1/2 tuumaa, polypropeeni

Varastossa
Tuote: BW9DCD Malli: UV150FP

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Materiaalipolypropeeni
Putken koko1 1 / 2 "
Koko1 1/2 lbs.
TyyliYhtenäinen unioni
TyyppiLiitto
Venttiilin koko1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoKokoTyyliTyyppiHinta
BANJO FITTINGS SUV050FP Single Union Ball Valve-S, 1/2 tuumaa, polypropeeni | AC8XFN 3ELY4 SUV 050FPFNPT x FNPTPalloventtiili1 / 2 "-Yhtenäinen unioniLinkoushitsaus€27.96
BANJO FITTINGS SUV075FP Palloventtiili, 3/4 tuuman Single Union | AC8XFP 3ELY5 SUV 075FPFNPT x FNPTPalloventtiili3 / 4 "-Yhtenäinen unioniLinkoushitsaus€28.26
BANJO FITTINGS SUV100FP Poly Ball Valve Union, 1 tuuman Fnpt koko | AC8XFQ 3ELY6 SUV 100FPFNPT x FNPTPalloventtiili1"-Yhtenäinen unioniLinkoushitsaus€35.36
BANJO FITTINGS SUV125FP Single Union Ball Valve-S, 1-1/4 tuumaa, polypropeeni | AC8XFR 3ELY7 SUV 125FPFNPT x FNPTPalloventtiili1.25 "-Yhtenäinen unioniLinkoushitsaus€58.08
BANJO FITTINGS SUV150FP Single Union Ball Valve-S, 1-1/2 tuumaa, polypropeeni | AC8XFT 3ELY8 SUV 150FPFNPT x FNPTPalloventtiili1.5 "-Yhtenäinen unioniLinkoushitsaus€58.26
BANJO FITTINGS SUV200FP yksiliitospalloventtiili, 2 tuumaa, polypropeeni | AC8XFU 3ELY9 SUV 200FPFNPT x FNPTPalloventtiili2"-Yhtenäinen unioniLinkoushitsaus€73.43
BANJO FITTINGS UV10153SH liitosventtiilin kahva, lyhyt, 1 tuuman koko | BW8HNG UV10153SH-Palloventtiili-1"-Liitto€7.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS UV150FP yksiliitospalloventtiili, 1-1/2 tuumaa, polypropeeni
€68.13 / yksikkö