Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS SUV100FP Poly Ball Valve Union, 1 tuuman Fnpt koko | AC8XFQ 3ELY6

BANJO FITTINGS SUV100FP Poly Ball Valve Union, 1 tuuman Fnpt koko

Varastossa
Tuote: AC8XFQ Malli: SUV100FPRistiviite: 3ELY6
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
€35.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaalipolypropeeni
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Vartalo tyyliSisäinen, yhtenäinen unioni
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiVipu
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine100 psi WOG
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaalipolypropeeni
TyyliYhtenäinen unioni
Temp. alue-20 - 150 astetta F
TyyppiLinkoushitsaus
Venttiilin koko1"
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoKokoTyyliTyyppiHinta
BANJO FITTINGS SUV050FP Single Union Ball Valve-S, 1/2 tuumaa, polypropeeni | AC8XFN 3ELY4 SUV 050FPFNPT x FNPTPalloventtiili1 / 2 "-Yhtenäinen unioniLinkoushitsaus€27.96
BANJO FITTINGS SUV075FP Palloventtiili, 3/4 tuuman Single Union | AC8XFP 3ELY5 SUV 075FPFNPT x FNPTPalloventtiili3 / 4 "-Yhtenäinen unioniLinkoushitsaus€28.26
BANJO FITTINGS SUV125FP Single Union Ball Valve-S, 1-1/4 tuumaa, polypropeeni | AC8XFR 3ELY7 SUV 125FPFNPT x FNPTPalloventtiili1.25 "-Yhtenäinen unioniLinkoushitsaus€58.08
BANJO FITTINGS SUV150FP Single Union Ball Valve-S, 1-1/2 tuumaa, polypropeeni | AC8XFT 3ELY8 SUV 150FPFNPT x FNPTPalloventtiili1.5 "-Yhtenäinen unioniLinkoushitsaus€58.26
BANJO FITTINGS SUV200FP yksiliitospalloventtiili, 2 tuumaa, polypropeeni | AC8XFU 3ELY9 SUV 200FPFNPT x FNPTPalloventtiili2"-Yhtenäinen unioniLinkoushitsaus€73.43
BANJO FITTINGS UV10153SH liitosventtiilin kahva, lyhyt, 1 tuuman koko | BW8HNG UV10153SH-Palloventtiili-1"-Liitto€7.33
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS UV07255 Union Valve Ball, koneistettu, koko 3/4 tuumaa | BW8NAT UV07255-Palloventtiili-3 / 4 "-Liitto€18.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS SUV100FP Poly Ball Valve Union, 1 tuuman Fnpt koko
€35.36 / yksikkö