Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS SUV050FP Single Union Ball Valve-S, 1/2 tuumaa, polypropeeni | AC8XFN 3ELY4

BANJO FITTINGS SUV050FP Single Union Ball Valve-S, 1/2 tuumaa, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AC8XFN Malli: SUV050FPRistiviite: 3ELY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaalipolypropeeni
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Vartalo tyyliSisäinen, yhtenäinen unioni
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiVipu
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine100 psi WOG
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaalipolypropeeni
Varren tyyppiItsevoiteleva
TyyliYhtenäinen unioni
Temp. alue-20 - 150 astetta F
TyyppiLinkoushitsaus
Venttiilin koko1 / 2 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoKokoTyyliTyyppiHinta
BANJO FITTINGS SUV075FP Palloventtiili, 3/4 tuuman Single Union | AC8XFP 3ELY5 SUV 075FPFNPT x FNPTPalloventtiili3 / 4 "-Yhtenäinen unioniLinkoushitsaus€24.33
BANJO FITTINGS SUV100FP Poly Ball Valve Union, 1 tuuman Fnpt koko | AC8XFQ 3ELY6 SUV 100FPFNPT x FNPTPalloventtiili1"-Yhtenäinen unioniLinkoushitsaus€30.45
BANJO FITTINGS SUV125FP Single Union Ball Valve-S, 1-1/4 tuumaa, polypropeeni | AC8XFR 3ELY7 SUV 125FPFNPT x FNPTPalloventtiili1.25 "-Yhtenäinen unioniLinkoushitsaus€50.02
BANJO FITTINGS SUV150FP Single Union Ball Valve-S, 1-1/2 tuumaa, polypropeeni | AC8XFT 3ELY8 SUV 150FPFNPT x FNPTPalloventtiili1.5 "-Yhtenäinen unioniLinkoushitsaus€50.18
BANJO FITTINGS SUV200FP yksiliitospalloventtiili, 2 tuumaa, polypropeeni | AC8XFU 3ELY9 SUV 200FPFNPT x FNPTPalloventtiili2"-Yhtenäinen unioniLinkoushitsaus€63.25
BANJO FITTINGS UV10153SH liitosventtiilin kahva, lyhyt, 1 tuuman koko | BW8HNG UV10153SH-Palloventtiili-1"-Liitto€7.33
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS UV07255 Union Valve Ball, koneistettu, koko 3/4 tuumaa | BW8NAT UV07255-Palloventtiili-3 / 4 "-Liitto€18.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS SUV050FP Single Union Ball Valve-S, 1/2 tuumaa, polypropeeni
€24.07 / yksikkö