Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS SL100-45 Pipe Street Elbow, 45 Deg, 1 tuumaa, polypropeeni | AB2KHN 1MKF7

BANJO FITTINGS SL100-45 Pipe Street Elbow, 45 astetta, 1 tuumaa, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AB2KHN Malli: SL100-45Ristiviite: 1MKF7
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
€19.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Kulma45 tutkinto
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Putken koko1"
Aikataulu80
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BANJO FITTINGS SL125-45 Poly Pipe Street 45 Deg kyynärpää, 1-1/4 tuuman koko | AB2KHQ 1MKF9 SL125-451 1 / 4 "€24.62
BANJO FITTINGS SL150-45 Poly Pipe Street 45 Deg kyynärpää, 1-1/2 tuuman koko | AB2KHT 1MKG2 SL150-451 1 / 2 "€26.07
BANJO FITTINGS SL200-45 Poly Pipe Street 45 Deg kyynärpää, 2 tuuman koko | AB2KHV 1MKG4 SL200-452"€28.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS SL100-45 Pipe Street Elbow, 45 astetta, 1 tuumaa, polypropeeni
€19.85 / yksikkö