Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS SL150-45 Poly Pipe Street 45 Deg kyynärpää, 1-1/2 tuuman koko | AB2KHT 1MKG2

BANJO FITTINGS SL150-45 Poly Pipe Street, 45 asteen kyynärpää, koko 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2KHT Malli: SL150-45Ristiviite: 1MKG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Kulma45 tutkinto
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Putken koko1 1 / 2 "
Aikataulu80
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BANJO FITTINGS SL100-45 Pipe Street Elbow, 45 Deg, 1 tuumaa, polypropeeni | AB2KHN 1MKF7 SL100-451"€19.85
BANJO FITTINGS SL125-45 Poly Pipe Street 45 Deg kyynärpää, 1-1/4 tuuman koko | AB2KHQ 1MKF9 SL125-451 1 / 4 "€24.62
BANJO FITTINGS SL200-45 Poly Pipe Street 45 Deg kyynärpää, 2 tuuman koko | AB2KHV 1MKG4 SL200-452"€28.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS SL150-45 Poly Pipe Street, 45 asteen kyynärpää, koko 1-1/2 tuumaa
€26.07 / yksikkö