Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS RC150-100 polyvähentävä kytkin, 1-1/2 x 1 tuuman koko | AB2KGQ 1MKD4

BANJO FITTINGS RC150-100 polyvähentävä kytkin, 1-1/2 x 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB2KGQ Malli: RC150-100Ristiviite: 1MKD4
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
€23.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Putken koko1-1 / 2 "x 1"
Aikataulu80
Koko1-1 / 2 x 1 "
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokoHinta
BANJO FITTINGS RC100-075 supistusliitin, 1 x 3/4 tuumaa, polypropeeni | AB2KGP 1MKD3 RC100-0751 "x 3/4"1 x 3/4 "€13.86
BANJO FITTINGS RC150-125 polyvähentävä kytkin, 1-1/2 X 1-1/4 tuuman koko | AB2KGR 1MKD5 RC150-1251-1/2" x 1-1/4"1-1/2 x 1/4"€23.24
BANJO FITTINGS RC200-100 polyvähentävä kytkin, 2 x 1 tuuman koko | AB2KGT 1MKD6 RC200-1002 "x 1"2 x 1 "€21.21
BANJO FITTINGS RC200-125 polyvähennysliitin, 2 X 1-1/4 tuuman koko | AB2KGU 1MKD7 RC200-1252 "x 1-1 / 4"2 x 1-1 / 4 "€24.75
BANJO FITTINGS RC200-150 polyvähentävä kytkin, 2 x 1-1/2 tuuman koko | AB2KGV 1MKD8 RC200-1502 "x 1-1 / 2"2 x 1-1 / 2 "€21.25
BANJO FITTINGS RC300-200 supistusliitin, 3 x 2 tuuman koko | AB2KGW 1MKD9 RC300-2003 "x 2"3 x 2 "€70.38
BANJO FITTINGS RC200-050 polyvähentävä kytkin, 2 x 1/2 tuuman koko | BW8QMT RC200-0502 "x 1/2"2 x1 / 2 "€21.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS RC150-100 polyvähentävä kytkin, 1-1/2 x 1 tuuman koko
€23.19 / yksikkö