Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS RB075-025 supistusholkki, 3/4 MPT x 1/4 tuumaa FPT koko | AB2KFV 1MKB3

BANJO FITTINGS RB075-025 supistusholkki, 3/4 MPT x 1/4 tuuman FPT koko

Varastossa
Tuote: AB2KFV Malli: RB075-025Ristiviite: 1MKB3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
VäriMusta
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Putken koko3 / 4 "x 1 / 4"
Aikataulu80
Koko3 / 4 "
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokoHinta
BANJO FITTINGS RB038-025 supistusholkki, 3/8 MPT x 1/4 tuumaa FPT koko | AB2KFQ 1MKA8 RB038-0253 / 8 "x 1 / 4"3/8 x 1/4 "€6.21
BANJO FITTINGS RB050-025 supistusholkki, 1/2 MPT x 1/4 tuumaa FPT koko | AB2KFR 1MKA9 RB050-0251 / 2 "x 1 / 4"1 / 2 "€5.37
BANJO FITTINGS RB050-038 Pienennysholkki, 1/2 MPT x 3/8 tuumaa FPT koko | AB2KFT 1MKB1 RB050-0381 / 2 "x 3 / 8"1 / 2 "€6.21
BANJO FITTINGS RB075-038 Pienennysholkki, 3/4 MPT x 3/8 tuumaa FPT koko | AB2KFW 1MKB4 RB075-0383 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "€6.16
BANJO FITTINGS RB075-050 supistusholkki, 3/4 MPT x 1/2 tuumaa FPT koko | AB2KFX 1MKB5 RB075-0503 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "€6.13
BANJO FITTINGS RB100-025 supistusholkki, 1 tuuman MPT X 1/4 tuuman FPT | AB2KFY 1MKB6 RB100-0251 "x 1/4"1"€6.54
BANJO FITTINGS RB100-050 supistusholkki, 1 tuuman MPT X 1/2 tuuman FPT | AB2KFZ 1MKB7 RB100-0501 "x 1/2"1"€6.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS RB075-025 supistusholkki, 3/4 MPT x 1/4 tuuman FPT koko
€6.22 / yksikkö