Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LST150-100 T Strainer With 100 Mesh Stainless Steel Screen, 1-1/2 X 1-1/2 Inch Size | BW9KFX

BANJO FITTINGS LST150-100 T siivilä, 100 mesh ruostumaton teräsverkko, 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: BW9KFX Malli: LST150-100

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-Line siivilä
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine300 psi
Verkkokoko100
mikronia149
Koko1 1/2 x 1 1/2 "
Tyylipolypropeeni
TyyppiT Siivilä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliKorkeusPituusMateriaaliVerkkokokomikroniaPutken kokoKokoHinta
BANJO FITTINGS LST100-30 T siivilä 30 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1 x 1 tuuman koko | AC8TYV 3DTX3 LST100-30-8 11 / 16 "3.625 "polypropeeni305951"-€57.25
BANJO FITTINGS LST100-50 T siivilä 50 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1 x 1 tuuman koko | AC8TYW 3DTX4 LST100-50-8 11 / 16 "3.625 "polypropeeni502971"-€57.25
BANJO FITTINGS LST100-80 T siivilä 80 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1 x 1 tuuman koko | AC8TYX 3DTX5 LST100-80-8 11 / 16 "3.625 "polypropeeni801771"-€57.79
BANJO FITTINGS LST125-30 T siivilä 30 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/4 X 1-1/4 tuuman koko | AC8TYZ 3DTX7 LST125-30-11.437 "5.25 "polypropeeni305951 / 4 "-€113.51
BANJO FITTINGS LST125-50 T siivilä 50 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/4 X 1-1/4 tuuman koko | AC8TZA 3DTX8 LST125-50-11.437 "5.25 "polypropeeni502971 / 4 "-€113.86
BANJO FITTINGS LST125-80 T siivilä 80 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/4 X 1-1/4 tuuman koko | AC8TZB 3DTX9 LST125-80-11.437 "5.25 "polypropeeni801771 1 / 2 "-€113.51
BANJO FITTINGS LST150-30 T siivilä 30 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | AC8TZE 3DTY3 LST150-30-11.437 "5.25 "polypropeeni305951 1 / 2 "-€117.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LST150-100 T siivilä, 100 mesh ruostumaton teräsverkko, 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa
€101.12 / yksikkö