Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LST125-30 T siivilä 30 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/4 X 1-1/4 tuuman koko | AC8TYZ 3DTX7

BANJO FITTINGS LST125-30 T siivilä, 30 mesh ruostumaton teräsverkko, 1-1/4 x 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8TYZ Malli: LST125-30Ristiviite: 3DTX7
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
€113.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-Line siivilä
Kulhon väriMusta
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT
TiivistemateriaaliEPDM
Korkeus11.437 "
Kotelopolypropeeni
Pituus5.25 "
Materiaalipolypropeeni
Maks. Nesteen lämpötila.150-astetta F
Max. Käyttöpaine300 psi
verkko30
Verkkokoko30
mikronia595
Putken koko1 / 4 "
Näytön316 Ruostumaton teräs
Näytön materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliKorkeusPituusMateriaaliVerkkokokomikroniaPutken kokoKokoHinta
BANJO FITTINGS LST100-30 T siivilä 30 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1 x 1 tuuman koko | AC8TYV 3DTX3 LST100-30-8 11 / 16 "3.625 "polypropeeni305951"-€57.25
BANJO FITTINGS LST100-50 T siivilä 50 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1 x 1 tuuman koko | AC8TYW 3DTX4 LST100-50-8 11 / 16 "3.625 "polypropeeni502971"-€57.25
BANJO FITTINGS LST100-80 T siivilä 80 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1 x 1 tuuman koko | AC8TYX 3DTX5 LST100-80-8 11 / 16 "3.625 "polypropeeni801771"-€57.79
BANJO FITTINGS LST125-50 T siivilä 50 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/4 X 1-1/4 tuuman koko | AC8TZA 3DTX8 LST125-50-11.437 "5.25 "polypropeeni502971 / 4 "-€113.86
BANJO FITTINGS LST125-80 T siivilä 80 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/4 X 1-1/4 tuuman koko | AC8TZB 3DTX9 LST125-80-11.437 "5.25 "polypropeeni801771 1 / 2 "-€113.51
BANJO FITTINGS LST150-30 T siivilä 30 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | AC8TZE 3DTY3 LST150-30-11.437 "5.25 "polypropeeni305951 1 / 2 "-€117.40
BANJO FITTINGS LST150-50 T siivilä 50 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/2 X 1-1/2 tuuman koko | AC8TZF 3DTY4 LST150-50-11.437 "5.25 "polypropeeni502971 1 / 2 "-€113.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LST125-30 T siivilä, 30 mesh ruostumaton teräsverkko, 1-1/4 x 1-1/4 tuumaa
€113.51 / yksikkö