Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LS125-40 Y siivilä 40 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/4 X 1-1/4 tuuman koko | AC8UAF 3DUA6

BANJO FITTINGS LS125-40 Y siivilä, 40 mesh ruostumaton teräsverkko, koko 1-1/4 x 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UAF Malli: LS125-40Ristiviite: 3DUA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
YhteysFNPT
Korkeus7.5 "
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine200 psi
Suurin paine150 psi
Verkkokoko40
Näytön316 Ruostumaton teräs
Näytön koko40 mesh
TiivistäEPDM
Koko1/4 x 1/4 "
KiertyyppiNainen NPT
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoNäytön kokoHinta
BANJO FITTINGS LS125-20 Y siivilä 20 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/4 X 1-1/4 tuuman koko | AC8UAE 3DUA5 LS125-202020 mesh€40.69
BANJO FITTINGS LS125-80 Y siivilä 80 mesh ruostumattomasta teräksestä, 1-1/4 X 1-1/4 tuuman koko | AC8UAG 3DUA7 LS125-808080 mesh€44.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LS125-40 Y siivilä, 40 mesh ruostumaton teräsverkko, koko 1-1/4 x 1-1/4 tuumaa
€39.86 / yksikkö