Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LS075-G Tiiviste Y siivilä 1/2-3/4 In | AC8TZV 3DTZ8

BANJO FITTINGS LS075-G Tiiviste Y siivilä 1/2-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8TZV Malli: LS075-GRistiviite: 3DTZ8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
Koko3 / 4 "
TyyppiY-siivilälle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BANJO FITTINGS LS100-G Tiiviste Y siivilä, 1-1-1/4 tuuman koko | AC8UAC 3DUA3 LS100-G1"€4.49
BANJO FITTINGS LS075-GV Linjasiivilän tiiviste, 3/4 tuumaa, FKM | BW8HMR LS075-GV3 / 4 "€13.63
BANJO FITTINGS MLS300G Jakotukin siivilä Epdm Korkin tiiviste, 3 tuuman koko | BW8JTG MLS300G3"€14.74
BANJO FITTINGS LS100-GV Linjasiivilän tiiviste, 1 tuuma, FKM | BW8JUC LS100-GV1"€14.74
BANJO FITTINGS LST100-GV T Siivilätiiviste, koko 1 tuumaa, polypropeeni | BW8KRF LST100-GV1"€15.90
BANJO FITTINGS LSQ200-G LSQ siivilätiiviste, 1-1/2 ja 2 tuuman koko | BW8KRH LSQ200-G-€15.90
BANJO FITTINGS LSS300-G Line siivilätiiviste, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | BW8LXK LSS300-G3"€17.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LS075-G Tiiviste Y siivilä 1/2-3/4 tuumaa
€3.43 / yksikkö