Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LS075-80 Y-Line siivilä, 80 Mesh seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AC8TZU 3DTZ7

BANJO FITTINGS LS075-80 Y-Line siivilä, 80 meshin seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC8TZU Malli: LS075-80Ristiviite: 3DTZ7
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
€47.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
YhteysFNPT
Korkeus6"
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine225 psi
Suurin paine150 psi
Verkkokoko80
Näytön316 Ruostumaton teräs
Näytön koko80 mesh
TiivistäEPDM
Koko3/4 x 3/4 "
KiertyyppiNainen NPT
Leveys4.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoNäytön kokoHinta
BANJO FITTINGS LS075-20 Y-Line siivilä, 20 Mesh-seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AC8TZR 3DTZ5 LS075-202020 mesh€48.64
BANJO FITTINGS LS075-40 Y-Line siivilä, 40 Mesh-seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AC8TZT 3DTZ6 LS075-404040 mesh€50.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LS075-80 Y-Line siivilä, 80 meshin seula, 3/4 x 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs
€47.84 / yksikkö