Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LS050-40 Y siivilä, 1/2 x 1/2 tuumaa, 40 mesh, ruostumaton teräsverkko | AC8TZP 3DTZ3

BANJO FITTINGS LS050-40 Y siivilä, 1/2 x 1/2 tuumaa, 40 mesh, ruostumaton teräsverkko

Varastossa
Tuote: AC8TZP Malli: LS050-40Ristiviite: 3DTZ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
YhteysFNPT
Korkeus6"
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine225 psi
Suurin paine150 psi
Verkkokoko40
Näytön316 Ruostumaton teräs
Näytön koko40 mesh
TiivistäEPDM
Koko1/2 x 1/2 "
KiertyyppiNainen NPT
Leveys4.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoNäytön kokoHinta
BANJO FITTINGS LS050-20 Y siivilä, 1/2 x 1/2 tuumaa, 20 mesh, ruostumaton teräsverkko | AC8TZN 3DTZ2 LS050-202020 mesh€40.20
BANJO FITTINGS LS050-80 Y siivilä, 1/2 x 1/2 tuumaa, 80 mesh, ruostumaton teräsverkko | AC8TZQ 3DTZ4 LS050-808080 mesh€49.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LS050-40 Y siivilä, 1/2 x 1/2 tuumaa, 40 mesh, ruostumaton teräsverkko
€47.88 / yksikkö