Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LS050-80 Y siivilä, 1/2 x 1/2 tuumaa, 80 mesh, ruostumaton teräsverkko | AC8TZQ 3DTZ4

BANJO FITTINGS LS050-80 Y siivilä, 1/2 x 1/2 tuumaa, 80 mesh, ruostumaton teräsverkko

Varastossa
Tuote: AC8TZQ Malli: LS050-80Ristiviite: 3DTZ4
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
€52.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
YhteysFNPT
Korkeus6"
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine225 psi
Suurin paine150 psi
Verkkokoko80
Näytön316 Ruostumaton teräs
Näytön koko80 mesh
TiivistäEPDM
Koko1/2 x 1/2 "
KiertyyppiNainen NPT
Leveys4.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoNäytön kokoHinta
BANJO FITTINGS LS050-20 Y siivilä, 1/2 x 1/2 tuumaa, 20 mesh, ruostumaton teräsverkko | AC8TZN 3DTZ2 LS050-202020 mesh€43.50
BANJO FITTINGS LS050-40 Y siivilä, 1/2 x 1/2 tuumaa, 40 mesh, ruostumaton teräsverkko | AC8TZP 3DTZ3 LS050-404040 mesh€50.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LS050-80 Y siivilä, 1/2 x 1/2 tuumaa, 80 mesh, ruostumaton teräsverkko
€52.33 / yksikkö