Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS DM200DSSE Female Dry Mate, 316 ruostumaton teräs, Npt, Epdm, 2 tuuman koko | BX2DFD

BANJO FITTINGS DM200DSSE Female Dry Mate, 316 ruostumaton teräs, Npt, Epdm, koko 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: BX2DFD Malli: DM200DSSE

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€1,677.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiNainen
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Käyttöpaine100 psi
Maks. Käyttölämpötila300 astetta F
Koko2"
TyyliNainen
TyyppiRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMateriaaliKokoTyyliTyyppiHinta
BANJO FITTINGS DM20295A Dry Mate Epdm Kasvotiiviste, 2 tuuman koko | BW9DXC DM20295A-EPDM2"Kuiva Mate-€61.03
BANJO FITTINGS DM20294A Dry Mate FKM Kasvotiiviste, koko 2 tuumaa | BW9EBK DM20294A-FKM2"Kuiva Mate-€62.14
BANJO FITTINGS DM15289SS lukitusrengas Dry Mate 316 ruostumaton teräs, 1-1/2 tuuman koko | BW9HAM DM15289SS-Ruostumaton teräs1 1/2 lbs.Kuiva Mate-€81.90
BANJO FITTINGS DM150ABE Poly Dry Mate Male X Fpt Epdm-tiivisteillä, 1-1/2 tuuman koko | BW9VBD DM150ABEMiespolypropeeni1 1/2 lbs.MiesBSP-ketju€287.24
BANJO FITTINGS DM150AE Poly Dry Mate Male X Fpt Npt Epdm-tiivisteillä, 1-1/2 tuuman koko | BW9VBE DM150AEMiespolypropeeni1 1/2 lbs.Miespolypropeeni€280.94
BANJO FITTINGS DM150A Polypro Male Dry Mate Disconnect, 1-1/2 tuuman koko | BW9VBM DM150AMiespolypropeeni1 1/2 lbs.Miespolypropeeni€337.72
BANJO FITTINGS DM150AB Poly Dry Mate Male X Fpt Fkm Tiivisteillä, 1-1/2 tuuman koko | BW9VBN DM150ABMiespolypropeeni1 1/2 lbs.MiesBSP-ketju€287.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS DM200DSSE Female Dry Mate, 316 ruostumaton teräs, Npt, Epdm, koko 2 tuumaa
€1,677.38 / yksikkö