Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z7000-I2 suihkupää Institutionaalinen 1 / 2fnpt 2.5 gpm | AF2DKC 6RKG5

ZURN Z7000-I2 suihkupää, institutionaalinen 1/2fnpt 2.5gpm

Varastossa
Tuote: AF2DKC Malli: Z7000-I2Ristiviite: 6RKG5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
ADA-yhteensopivaEi
Väri / viimeistelykromi
Yhteys1/2 FNPT
Syvyys2.5 "
Kasvojen halkaisija5 / 8 "
Virtausnopeus2.5 gpm
Korkeus2.7 "
MateriaaliMessinki ja kromi
Max. Virtaus2.5 gpm
TyyppiInstitutionaalinen, itsepuhdistuva
Leveys2.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi7418201000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKasvojen halkaisijaVirtausnopeusMateriaaliHinta
ZURN Z7000-I5-1.5 Showerhead Institutional 1 / 2fnpt 2.5pm | AF2DKD 6RKG6 Z7000-I5-1.54.5 "2"0-1.5 GPMLasimainen Kiina, messinki, kromi€179.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z7000-I2 suihkupää, institutionaalinen 1/2fnpt 2.5gpm
€73.37 / yksikkö