Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS 12766 tasapääruuvi, 5/16-24 X 3-1/4 tuumaa koko | BW8JTY

BANJO 12766 tasapääruuvi, 5/16-24 x 3-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: BW8JTY Malli: 12766
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
€14.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä ruuvi
Koko5/16 x 3 1/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0342

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
BANJO FITTINGS 17130 tasapääruuvi, 5/16-18 X 1 tuuman koko | BW8BUF 17130Litteän kannen ruuvi5 / 16-18 x 1 "€9.41
BANJO FITTINGS 13766 Tasakantainen ruuvi, 3/8-24 x 2-1/4 tuuman koko | BW8EDU 13766Litteä ruuvi3/8 x 2 1/4 "€10.94
BANJO FITTINGS 14766 Litteä pääruuvi, 7/16-20 X 2-1/2 tuuman koko | BW8QLT 14766Litteä ruuvi7/16 x 2 1/2 "€21.53
BANJO FITTINGS 17130SS tasapääruuvi, 5/16-18 X 1 tuuman koko | BW8UCV 17130SSLitteän kannen ruuvi5 / 16-18 x 1 "€26.42
BANJO FITTINGS 12765A tasapääruuvi, 5/16-24 X 1.12 tuumaa | BW8VDA 12765ALitteä ruuvi5 / 16-24 x 1.12 "€28.31

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO 12766 tasapääruuvi, 5/16-24 x 3-1/4 tuumaa
€14.74 / yksikkö