Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRM211 letkunkiristimet - pakkaus 10 | AA7UJP 16P340

BAND-IT GRM211 letkunkiristimet - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7UJP Malli: GRM211Ristiviite: 16P340

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunpidikkeen valmistussarja
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliRuostumaton teräs
Palojen lukumäärä20
Kokojen lukumäärä1
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRM211 letkunkiristimet - 10 kpl pakkaus
€93.25 / yksikkö