Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRK136 Tie 304 Ruostumaton teräs 5/16 x 26.8 tuumaa - Pakkaus 50 | AC2NWK 2LPC5

BAND-IT GRK136 Tie 304 ruostumaton teräs 5/16 x 26.8 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2NWK Malli: GRK136Ristiviite: 2LPC5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetoketju
Pituus26.8 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Vetolujuus300 PSI
Paksuus0.01 "
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6705
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BAND-IT GRK132 Tie 304 ruostumaton teräs 5/16 x 7.9 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AC2NWG 2LPC2 GRK1327.9 "€122.98
BAND-IT GRK134 Tie 304 ruostumaton teräs 5/16 x 14.2 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AC2NWH 2LPC3 GRK13414.2 "€144.07
BAND-IT GRK135 Tie 304 ruostumaton teräs 5/16 x 20.4 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AC2NWJ 2LPC4 GRK13520.4 "€165.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRK136 Tie 304 ruostumaton teräs 5/16 x 26.8 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€223.20 / yksikkö