BAND-IT G43099 Giant Band 201S 3/4X.044X100 RL/100Ft | CN9DCG 36M557

BAND-IT G43099 Giant Band 201S 3/4X.044X100 RL/100Ft

Varastossa
Tuote: CN9DCG Malli: G43099Ristiviite: 36M557

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€717.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrapping

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BAND-IT C20699 Ranne, 201/301SS 3/4 tuumaa x 0.030 tuumaa x 100 M | CN9DBV 36M532 C20699Bändi€410.92
BAND-IT C91699 Ranneke, 304 Ss, 3/4 X 0.020 X 200 Ft | CN9DBW 36M581 C91699Bändi€666.62
BAND-IT C40699 Band, 316Ss, 3/4 X 0.030 X 100 RL/100Ft | CN9DBX 36M545 C40699Bändi€1,057.28
BAND-IT C40599 Band, 316Ss, 5/8 X 0.030 X 100 RL/100Ft | CN9DBY 36M544 C40599Bändi€1,030.14
BAND-IT C41599 Ranneke, 317L 1/4H Ss, 5/8 X 0.030 X 300 jalkaa | CN9DBZ 36M547 C41599Bändi€2,404.33
BAND-IT C30499 Band, Gcs, 1/2 X 0.030 X 100 RL/100Ft | CN9DCA 36M562 C30499Bändi€133.18
BAND-IT C30599 Band, Gcs, 5/8 X 0.030 X 100 RL/100Ft | CN9DCB 36M563 C30599Bändi€167.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT G43099 Giant Band 201S 3/4X.044X100 RL/100Ft
€717.77 / yksikkö