BALLYMORE BMVL-30 työnnettävä pystysuora nostolaite 300 lb | AH8CVT 38GT54

BALLYMORE BMVL-30 työnnettävä siirrettävä pystynostin 300 lb.

Tuote: AH8CVT Malli: BMVL-30Ristiviite: 38GT54
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16,792.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnettävä liikkuva pystysuora hissi
Sisältää paristotKyllä
Pyörä Dia.5"
pyörilleKyllä
Suljettu korkeus6 jalkaa 6 "
AjaaTyönnä ympäri
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus300 lb
Maks. Työkorkeus (tuumaa)35 ft.
Kokonaispituus56 "
kokonaisleveys29 "
Työlavan syvyys27.25 "
Lavan korkeus30ft.
VirtalähdeAkku
Säilytetty korkeus78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 450
Laivan korkeus (cm)218.44
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)86.36
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukijalan jalanjälki L: 64 "
    • Tukijalan jalanjälki W: 74 "
    • Maavara: 4 "
    • Ajoneuvon kokonaispaino: 956 lb.
    • Vetopyörä: Ei
    • Masto: Alumiini

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE BMVL-30 työnnettävä siirrettävä pystynostin 300 lb.
€16,792.02 / yksikkö