BALDWIN FILTERS RS5354 Ilmansuodatin Ulompi/radiaalinen tiiviste | AE2FEZ 4XAY1

BALDWIN FILTERS RS5354 ilmansuodatin Ulompi/radiaalinen tiiviste

Varastossa
Tuote: AE2FEZ Malli: RS5354Ristiviite: 4XAY1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluVain elementti, säteittäinen
Korkeus12 11 / 16 "
Pituus12 11 / 16 "
Dia ulkopuolella.12-3 / 32 "
Leveys12 3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ulkoinen ilmansuodatinelementti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodattimen suunnitteluKorkeuseräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET RS5506 Ilmanelementti AA3TDQ 11U568 RS5506Vain elementti18 "Ilmansuodatin18 "10 "10 "€204.44
BALDWIN FILTERS RS5508 Ilmansuodatinelementti 20-13 / 16 H sisään | AA6RLZ 14R258 RS5508Vain elementti20 13 / 16 "Ilmansuodatin20 13 / 16 "10.59310.593€553.56
BALDWIN -SUODATTIMET RS4445 Ilmaelementin säteittäinen tiiviste | AB6RYF 22D117 RS4445Vain elementti, säteittäinen11.5 "Ilmansuodatin6 3 / 5 "5-31 / 32 "6.5 "€30.14
BALDWIN-SUODATTIMET RS5510 Ilmanelementin radiaalitiiviste sisäpuolella | AB6RYK 22D121 RS5510Vain elementti, säteittäinen21 "Ilmansuodatin7.5 "7.156 "7 5 / 7 "€108.60
BALDWIN-SUODATTIMET RS5509 Ilmanelementin radiaalitiiviste | AB6RYR 22D127 RS5509Vain elementti, säteittäinen21.5 "Ilmansuodatin13 "12-3 / 32 "13 "€225.42
BALDWIN-SUODATTIMET RS5559 Ilmanelementin radiaalitiiviste sisäpuolella AB6RYT 22D128 RS5559Vain elementti, säteittäinen17 1 / 3 "Ilmansuodatin6 3 / 5 "5.5 "6.5 "€68.17
BALDWIN-SUODATTIMET RS5470 Ilmanelementin radiaalitiiviste ulompi | AB6RYW 22D131 RS5470Vain elementti, säteittäinen25.5 "Ilmansuodatin13 2 / 5 "11-11 / 16 "13.25 "€231.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS RS5354 ilmansuodatin Ulompi/radiaalinen tiiviste
€219.87 / yksikkö