Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS PT8487 Ohjaustehostimen suodatinelementti AC3RBG 2VMJ3

BALDWIN FILTERS PT8487 ohjaustehostimen suodatinelementti

Varastossa
Tuote: AC3RBG Malli: PT8487Ristiviite: 2VMJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaussuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus5 7 / 32 "
Sisällä Dia.1-3/32" and 1-15/32"
Pituus5 7 / 32 "
Dia ulkopuolella.4"
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS P106-HD Ohjaustehostinelementti AC2LHA 2KZA5 P106-HD3 31 / 32 "11 / 16 "3 31 / 32 "2-5 / 16 "2 5 / 16 "€17.10
BALDWIN FILTERS P7134 Ohjaustehostimen suodatinelementti AC3RAL 2VMG2 P71343 9 / 16 "1-3 / 32 "3 9 / 16 "2-15 / 32 "2 15 / 32 "€43.90
BALDWIN FILTERS PT548 Ohjaussuodatinelementti AE2RZL 4ZGA5 PT5481.375 "1-1 / 16 "1.375 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€17.42
BALDWIN FILTERS BT9388 Ohjaustehostimen suodatin Spin-on | AE8YAW 6GHN0 BT93883.5 "-3.5 "2-21 / 32 "2 21 / 32 "€38.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PT8487 ohjaustehostimen suodatinelementti
€38.30 / yksikkö