BALDWIN FILTERS PT275-10 Vaihteiston suodatinelementti AE2UYR 4ZLW3

BALDWIN FILTERS PT275-10 vaihteiston suodatinelementti

Varastossa
Tuote: AE2UYR Malli: PT275-10Ristiviite: 4ZLW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteiston suodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus9 1 / 16 "
Sisällä Dia.1/2" and 2-9/32"
Pituus9 1 / 16 "
Dia ulkopuolella.4-17 / 32 "
Leveys4 17 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)48.51
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS PT385 Vaihteiston suodatinelementti AC2LLR 2KZL5 PT385-9 1 / 16 "1.5 "9 1 / 16 "4.437 "4.437 "€27.34
BALDWIN-SUODATTIMET PT549 Trans-suodatinelementti 5 11/16 tuuman pituus | AC2XJL 2NVF3 PT549Spin-On5 11 / 16 "1.187 "5 11 / 16 "3.437 "3.437 "€18.01
BALDWIN-SUODATTIMET PT275 Trans-suodatinelementti 9 1/16 tuuman pituus | AC3FUE 2TCG5 PT275Spin-On9 1 / 16 "1 / 2 "9 1 / 16 "4-17 / 32 "4 17 / 32 "€30.96
BALDWIN FILTERS PT265 -vaihteiston suodatinelementti AD7FKJ 4EAC7 PT265Spin-On7 23 / 32 "1-1 / 16 "7 23 / 32 "3"3"€53.09
BALDWIN FILTERS PT461 Vaihteiston suodatinelementti AE2RNY 4ZER2 PT461Spin-On4.187 "1.031 "4.187 "1-11 / 16 "1 11 / 16 "€42.36
BALDWIN FILTERS S16-1 Vaihteiston suodatinelementti AE2TFM 4ZGY4 S16-1Spin-On8.437 "1.187 "8.437 "2.875 "2.875 "€79.84
BALDWIN-SUODATTIMET P198 Voitelu- / suodatinelementti / täysi virtaus | AE2TWG 4ZJH7 P198Spin-On6 15 / 16 "2"6 15 / 16 "3.5 "3.5 "€31.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PT275-10 vaihteiston suodatinelementti
€31.68 / yksikkö