Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS PT385 Vaihteiston suodatinelementti AC2LLR 2KZL5

BALDWIN FILTERS PT385 vaihteiston suodatinelementti

Varastossa
Tuote: AC2LLR Malli: PT385Ristiviite: 2KZL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteiston suodatin
Korkeus9 1 / 16 "
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus9 1 / 16 "
Dia ulkopuolella.4.437 "
Leveys4.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET PT549 Trans-suodatinelementti 5 11/16 tuuman pituus | AC2XJL 2NVF3 PT549Spin-On5 11 / 16 "1.187 "5 11 / 16 "3.437 "3.437 "€18.01
BALDWIN-SUODATTIMET PT275 Trans-suodatinelementti 9 1/16 tuuman pituus | AC3FUE 2TCG5 PT275Spin-On9 1 / 16 "1 / 2 "9 1 / 16 "4-17 / 32 "4 17 / 32 "€30.96
BALDWIN FILTERS PT265 -vaihteiston suodatinelementti AD7FKJ 4EAC7 PT265Spin-On7 23 / 32 "1-1 / 16 "7 23 / 32 "3"3"€53.09
BALDWIN FILTERS PT461 Vaihteiston suodatinelementti AE2RNY 4ZER2 PT461Spin-On4.187 "1.031 "4.187 "1-11 / 16 "1 11 / 16 "€42.36
BALDWIN FILTERS S16-1 Vaihteiston suodatinelementti AE2TFM 4ZGY4 S16-1Spin-On8.437 "1.187 "8.437 "2.875 "2.875 "€79.84
BALDWIN-SUODATTIMET P198 Voitelu- / suodatinelementti / täysi virtaus | AE2TWG 4ZJH7 P198Spin-On6 15 / 16 "2"6 15 / 16 "3.5 "3.5 "€31.92
BALDWIN FILTERS PT298-10 Vaihteiston suodatinelementti AE2UVV 4ZLK2 PT298-10Spin-On7.375 "2.25 "7.375 "4.5 "4.5 "€91.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PT385 vaihteiston suodatinelementti
€27.34 / yksikkö