Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS PKG400 suodatinavain 4-1 / 8 - 4-1 / 2 tuumaa | AE2VYN 4ZPL4

BALDWIN FILTERS PKG400 suodatinavain 4-1/8 - 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2VYN Malli: PKG400Ristiviite: 4ZPL4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodata jakoavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9585
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDWIN FILTERS PKG412 Suodatinavain 3 5/8 - 4 tuumaa | AE2UJD 4ZKL7 PKG412€48.72
BALDWIN FILTERS PKG411 Suodatinavain 2 3/4 - 3 1/32 In | AE2UYA 4ZLU5 PKG411€72.91
BALDWIN FILTERS PKG401 Suodatinavain 4 23/32 - 5 5/32 Tuumaa AE2WMG 4ZRU9 PKG401€119.70
BALDWIN -SUODATTIMET PKG402 Suodatinavain 5 3/16 - 5 5/8 In | AE2WNW 4ZRZ6 PKG402€115.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PKG400 suodatinavain 4-1/8 - 4-1/2 tuumaa
€123.22 / yksikkö