Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER HC4023 Vasaraporanterä, 5/8 x 29 tuumaa Leikkuupäiden lukumäärä 4 | CD3QAH 4XD84

GRAINGER HC4023 kiiltävä vasaraporanterä, 5/8 x 29 tuumaa leikkuripäiden lukumäärä 4

Varastossa
Tuote: CD3QAH Malli: HC4023Ristiviite: 4XD84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Poranterän koko5 / 8 "
Poraus pituus24 "
Leikkureiden lukumäärä4
Kokonaispituus29 "
Varren muotoSpline
Varren koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.756

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER HC4023 kiiltävä vasaraporanterä, 5/8 x 29 tuumaa leikkuripäiden lukumäärä 4
€141.49 / yksikkö