Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS PF9870 Polttoainesuodatin 5-17/32 x 4-7/32 x 5-17/32In | AJ2GJB 49T304

BALDWIN FILTERS PF9870 polttoainesuodatin 5-17/32 x 4-7/32 x 5-17/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2GJB Malli: PF9870Ristiviite: 49T304

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus5 17 / 32 "
Sisällä Dia.1-9 / 16 "
Pituus5 17 / 32 "
Dia ulkopuolella.4-7 / 32 "
Leveys4 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2631
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polttoaine-elementti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF1222-O Polttoaine / vesi-erotin pyörivät 4 1/8 H sisään | AA6PVW 14M066 BF1222-OSpin-On4.125 "-4.125 "4.25 "4.25 "€62.96
BALDWIN FILTERS PF882 Polttoainesuodatinelementti AE2RWM 4ZFT1 PF882Spin-On6 13 / 16 "27 / 32 "6 13 / 16 "2.875 "2.875 "€28.54
BALDWIN FILTERS PF845 Polttoainesuodatinelementti / ensisijainen | AE2RYJ 4ZFY7 PF845Spin-On8 5 / 16 "13/32" and 1-3/16"8 5 / 16 "2.875 "2.875 "€17.94
BALDWIN -SUODATTIMET PF967 Polttoainesuodatinelementti/ensisijainen | AE2RYM 4ZFZ1 PF967Spin-On5.625 "1-1 / 16 "5.625 "3"3"€13.43
BALDWIN FILTERS PF7936 Polttoainesuodatinelementti AE2TEJ 4ZGV1 PF7936Spin-On7 7 / 32 "1.5 "7 7 / 32 "3-13 / 32 "3 13 / 32 "€81.17
BALDWIN-SUODATTIMET BF9800 Pyörivä polttoaine AF2FYX 6TEY4 BF9800Spin-On10 15 / 32 "-10 15 / 32 "4.25 "4.25 "€58.33
BALDWIN-SUODATTIMET BF9805 Letkusuodatin | AF2FYY 6TEY5 BF9805Spin-On6 15 / 32 "-6 15 / 32 "2-13 / 32 "2 13 / 32 "€95.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PF9870 polttoainesuodatin 5-17/32 x 4-7/32 x 5-17/32 tuumaa
€75.67 / yksikkö