Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF9805 Letkusuodatin | AF2FYY 6TEY5

BALDWIN FILTERS BF9805 rivissä oleva polttoainesuodatin

Varastossa
Tuote: AF2FYY Malli: BF9805Ristiviite: 6TEY5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus6 15 / 32 "
Pituus6 15 / 32 "
Dia ulkopuolella.2-13 / 32 "
Leveys2 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF1222-O Polttoaine / vesi-erotin pyörivät 4 1/8 H sisään | AA6PVW 14M066 BF1222-OSpin-On4.125 "-4.125 "4.25 "4.25 "€62.96
BALDWIN FILTERS PF882 Polttoainesuodatinelementti AE2RWM 4ZFT1 PF882Spin-On6 13 / 16 "27 / 32 "6 13 / 16 "2.875 "2.875 "€28.54
BALDWIN FILTERS PF845 Polttoainesuodatinelementti / ensisijainen | AE2RYJ 4ZFY7 PF845Spin-On8 5 / 16 "13/32" and 1-3/16"8 5 / 16 "2.875 "2.875 "€19.14
BALDWIN -SUODATTIMET PF967 Polttoainesuodatinelementti/ensisijainen | AE2RYM 4ZFZ1 PF967Spin-On5.625 "1-1 / 16 "5.625 "3"3"€14.52
BALDWIN FILTERS PF7936 Polttoainesuodatinelementti AE2TEJ 4ZGV1 PF7936Spin-On7 7 / 32 "1.5 "7 7 / 32 "3-13 / 32 "3 13 / 32 "€81.17
BALDWIN-SUODATTIMET BF9800 Pyörivä polttoaine AF2FYX 6TEY4 BF9800Spin-On10 15 / 32 "-10 15 / 32 "4.25 "4.25 "€67.70
BALDWIN-SUODATTIMET BF9808-D polttoaine-elementti AF2FYZ 6TEY6 BF9808-DSpin-On6 1 / 16 "1 / 2 "6 1 / 16 "3.187 "3.187 "€47.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9805 rivissä oleva polttoainesuodatin
€95.30 / yksikkö