Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS PF1291 vesitunnistimen suodattimen pituus 9 3/16 tuumaa | AD3BZZ 3XUR5

BALDWIN FILTERS PF1291 vesianturin suodattimen pituus 9 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3BZZ Malli: PF1291Ristiviite: 3XUR5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesianturin elementti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PF1291 vesianturin suodattimen pituus 9 3/16 tuumaa
€49.14 / yksikkö