Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET PE5270-nestesuodatin 2-23 / 32 x 3 tuumaa | AH2WWE 30HL85

BALDWIN FILTERS PE5270 nestesuodatin 2-23/32 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2WWE Malli: PE5270Ristiviite: 30HL85

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiesel-pakosuodatin
Suodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus3"
Sisällä Dia.31 / 32 "
Pituus3"
Dia ulkopuolella.2-23 / 32 "
Leveys2 23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.151
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Urea-dieselin pakosuodatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS PF9902 Polttoainesihti 3-1 / 16 x 5-3 / 16 tuumaa | AH2WVY 30HL79 PF99025.187 "2.125 "Polttoainesihti5.187 "3-1 / 16 "3 1 / 16 "€11.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PE5270 nestesuodatin 2-23/32 x 3 tuumaa
€245.72 / yksikkö