Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS PF9902 Polttoainesihti 3-1 / 16 x 5-3 / 16 tuumaa | AH2WVY 30HL79

BALDWIN FILTERS PF9902 polttoainesiivilä 3-1/16 x 5-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2WVY Malli: PF9902Ristiviite: 30HL79

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesihti
Suodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus5.187 "
Sisällä Dia.2.125 "
Pituus5.187 "
Dia ulkopuolella.3-1 / 16 "
Leveys3 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0824
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Nylon-polttoainesihti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET PE5270-nestesuodatin 2-23 / 32 x 3 tuumaa | AH2WWE 30HL85 PE52703"31 / 32 "Diesel-pakosuodatin3"2-23 / 32 "2 23 / 32 "€245.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PF9902 polttoainesiivilä 3-1/16 x 5-3/16 tuumaa
€11.03 / yksikkö