Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET PA3958 Vaahtokääre Ei sovellu AE2RUU 4ZFJ6

BALDWIN FILTERS PA3958 Foam Wrap Ei saatavilla

Varastossa
Tuote: AE2RUU Malli: PA3958Ristiviite: 4ZFJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokerros
Sisällä Dia.7.593
Pituus7"
Dia ulkopuolella.8.593

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Hinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF1212 FOAM Foam Wrap Foam | AD6ZKG 4CTW8 BF1212 VAHTO8"4.625 "€34.26
BALDWIN FILTERS PA4187 Foam Wrap Foam Wrap | AE2QMJ 4YYX9 PA41871 31 / 32 "7"€9.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PA3958 Foam Wrap Ei saatavilla
€18.06 / yksikkö