BALDWIN-SUODATTIMET BF1212 FOAM Foam Wrap Foam | AD6ZKG 4CTW8

BALDWIN FILTERS BF1212 FOAM Foam Wrap Foam

Varastossa
Tuote: AD6ZKG Malli: BF1212 FOAMRistiviite: 4CTW8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€39.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokerros
Pituus8"
Dia ulkopuolella.4.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)25.73
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Hinta
BALDWIN FILTERS PA4187 Foam Wrap Foam Wrap | AE2QMJ 4YYX9 PA41871 31 / 32 "7"€10.34
BALDWIN-SUODATTIMET PA3958 Vaahtokääre Ei sovellu AE2RUU 4ZFJ6 PA39587"8.593€20.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1212 FOAM Foam Wrap Foam
€39.59 / yksikkö