BALDWIN FILTERS PA2650 Air Filter Element, Disposable Housing, Round Design | AC2XEA 2NUP5

BALDWIN FILTERS PA2650 ilmansuodatinelementti, kertakäyttöinen kotelo, pyöreä muotoilu

Varastossa
Tuote: AC2XEA Malli: PA2650Ristiviite: 2NUP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€210.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus25.88 "
Pituus25.875 "
Dia ulkopuolella.11.031 "
Leveys11.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.533
Laivan korkeus (cm)69.09
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmansuodattimien vaihtosuodatinelementti, joka on suunniteltu estämään ilmassa olevien epäpuhtauksien pääsy moottoriin
    • Sisältää spiraaliliimasidoksen, joka parantaa laskoksen vakautta ja optimoi näin materiaalin tehokkuuden
    • Parantaa moottorin elinkaarta erittäin kestävällä ja vahvalla suunnittelulla
    • Sisältää tiivisteen ja 7 tuuman päätytiivisteen
    • Ilmansuodatinelementin ristiviittaus: Caterpillar 7C8339, Farr C71338-2-sarja, GMC 25043580

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodattimen suunnitteluKorkeuseräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET PA4437-paneelin ilmaelementti AA3TDB 11U555 PA4437Vain elementti, paneeli1 23 / 32 "Ilmansuodatin11.5 "-8.187 "€22.39
BALDWIN-SUODATTIMET PA4928 Ilmanelementti AA3TDC 11U556 PA4928Vain elementti29 / 32 "Ilmansuodatin16 "- 716"-6.156 "€115.33
BALDWIN-SUODATTIMET PA5516-ohjaamon ilmaelementti AA3TDD 11U557 PA5516Vain elementti1.187 "Ilmansuodatin10.625 "-9 1 / 16 "€96.81
BALDWIN-SUODATTIMET PA4425-paneelin ilmaelementti AA3TDL 11U564 PA4425Vain elementti, paneeli1 27 / 32 "Ilmansuodatin10.75 "-9 13 / 16 "€24.67
BALDWIN-SUODATTIMET PA4428-paneelin ilmaelementti AA3TDN 11U566 PA4428Vain elementti, paneeli2 25 / 32 "Ilmansuodatin13 9 / 16 "-5 11 / 32 "€28.01
BALDWIN-SUODATTIMET PA4434 Ilmansuodatinelementti 11-27/32 Korkeus tuumaa | AA6PVV 14M065 PA4434Vain elementti1 27 / 32 "Ilmansuodatin11 27 / 32 "-6.875 "€43.47
BALDWIN FILTERS PA4436 Ilmansuodatinpaneelin pituus 9-5 / 32 tuumaa | AA6PWA 14M070 PA4436Paneeli1 27 / 32 "Ilmansuodatin9.156 "-8 15 / 32 "€40.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PA2650 ilmansuodatinelementti, kertakäyttöinen kotelo, pyöreä muotoilu
€210.55 / yksikkö